コンプレッサー・空圧機器・ホース :「d端子」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
Festo VAEM シリーズ電気インターフェイスは、バルブ端子 VTUG に使用される 25 ピンサブ D モジュールです。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VAEM●コード番号:203-1383
アズワン品番65-7978-88
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
ポート数2
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
シリーズSY3000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数2ポート
定格電圧(V)(6) DC12
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
ポート数2
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(0) 3ポート
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
ポート数2ポート
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
弁形式(0) 3ポート
ポート数2ポート
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
シリーズ(4) SGH400
使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
接続口径(32) 1 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(5) SGC500
使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1
材質(シール)(B) FKM
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(H) 1.8Wタイプ (VO307)
1個
¥53,980
税込¥59,378
16日以内出荷
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B1) ブラケット左側取付
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。