コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
フェルール継手柔軟フッ素ホースTRUSCO10日以内出荷
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。<br />内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。<br />ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。<br />食品、化粧品、医薬品の製造設備。<br />発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3