444件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式管フランジ 材質(ボール)PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク)PTFE 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ステム座金)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304 材質(パッキン座金)SUS316 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 材質(ロックナット)SUS304 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K 材質(ジスクホルダ)304SS バルブ種類グローブバルブ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


内径(Φmm)25 材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン 外径(Φmm)33 長さ(m)20 トラスコ品番731-0293 質量(kg)9.2
1巻(20m)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル トラスコ品番814-6264 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33
1巻(1m)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

大生工業熱交換器 FCDB
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220T タイプ遊動管板式 管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ) 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)海水 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
119,800 税込131,780
41日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ手動タンクボトムバルブ
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 最高圧力(MPa)【使用流体】0.5 使用流体低粘度液体、不活性ガス 材質(ボディ)SUS316L 駆動方式多回転ハンドル式 弁構造ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃)~100以下
1個
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ自動タンクボトムバルブ
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体) 最高圧力(MPa)【使用流体】0.5 使用流体低粘度液体、不活性ガス 材質(ボディ)SUS316L 駆動方式空気圧作動式 弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃)~100以下
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25R SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB25H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 材質(シール)(H) 外部FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TN SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB2 SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク標準ストローク ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHKDB25TNR-25M JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TNR SMC CADデータあり
ストローク(mm)25 チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

CHDKDB25TN-20M JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25TN SMC CADデータあり
ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)25 ストローク標準ストローク 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25TN) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25 SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)