絞り込み
使用流体
  • 塗料(2)
  • 水(7)
  • 油(2)
  • 溶剤(1)
  • 空気(16)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(3)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(17)
  • 樹脂(15)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(1)
  • 0.29(2)
  • 0.3(2)
  • 0.6(6)
  • 0.7(3)
  • 0.8(8)
  • 0.9(12)
  • 1(79)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3.5(9)
  • 5(6)
  • 7.5(3)
  • 10(2)
  • その他(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • CKD(20)
  • Festo(238)
  • NORGREN(33)
  • Piab(ピアブ)(4)
  • PISCO(ピスコ)(62)
  • RS PRO(11)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(32)
  • SMC(773)
  • SUN UP(3)
  • TRUSCO(7)
  • アオイ(7)
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(10)
  • コガネイ(17)
  • コンバム(旧:妙徳)(16)
  • タカギ(3)
  • ニッタ(30)
  • 千代田通商(8)
  • 近畿製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(231)
商品レビュー
  • 以上(51)
  • 以上(56)
  • 以上(60)
  • 以上(60)
価格
  • 1,500円以下(128)
  • 1,500-10,000円(284)
  • 10,000-50,000円(589)
  • 50,000-100,000円(158)
  • 100,000円以上(274)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • g1/8
  • g1/8 継手
  • g1/8 変換
1,313件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • アダプタ ジョプラックス

    アダプタ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    質量(g)7適合流体エアー
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-18~)

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-18~)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-18~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • 3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-18~)

    SMC
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63G-18~)

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50G-18~)

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-18~)

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-18~)

    SMC
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)

    メインブロック プラグ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-18~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-18~)

    SMC
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
  • ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • 変換ゲージポート 佐藤真空

    変換ゲージポート

    佐藤真空(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マニホールドベース VABFシリーズ Festo

    マニホールドベース VABFシリーズ

    Festo
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電源プレート VABF-B10-20-P1-G18 は、動作圧力が -0,9-耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 13 g、スルーホール付き取り付けタイプ
    仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2818アズワン品番65-8020-94
  • 継ぎ手(ゲージポート用) 佐藤真空

    継ぎ手(ゲージポート用)

    佐藤真空
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールド VABMシリーズ Festo

    マニホールド VABMシリーズ

    Festo
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo マニホールドレール VABM-L1-10W/G18-5 のグリッド寸法は 10、5 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))
    仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in M5●ネジ規格:G●コード番号:202-2887アズワン品番65-8032-96
  • マニホールドベース VABFシリーズ Festo

    マニホールドベース VABFシリーズ

    Festo
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18 は、動作圧力が -0,9 -耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量: 78 g、スルーホール付き取り付けタイプ
    仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:3●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2853アズワン品番65-8022-46
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン

    フジキン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サプライジョイント プラグ コガネイ

    サプライジョイント プラグ

    コガネイ
    ¥258税込¥284
    1個
    4日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式プラグ
  • ミストセパレータレギュレータ SMC

    ミストセパレータレギュレータ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドベース VABFシリーズ Festo

    マニホールドベース VABFシリーズ

    Festo
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ
    仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854アズワン品番65-8035-23
  • ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSG

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5ニップル付
  • フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)

    フラット真空パッド QN (ニップル付)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    ニップル付
  • マグネットグリッパー SGM SCHMALZ(シュマルツ)

    マグネットグリッパー SGM

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
    センサーなしスイッチ出力なし
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
  • 配管部品 DR SCHMALZ(シュマルツ)

    配管部品 DR

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥36税込¥40
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    エア漏れを防ぎ真空圧の維持に役立つシールリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管継手 MS2.シリーズ Simplified Motion Series Festo

    管継手 MS2.シリーズ Simplified Motion Series

    Festo
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    。Festo プラグねじ - MS2-G18 このプラグはブランキングねじとも呼ばれ、組み立てが必要な多くの用途で中枢的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部を構成するこの固定具は、通常、圧縮空気処理を必要とする機械で使用されます。 特長及び利点 1- 腐食ストレス抵抗が低い クラス( CRC ) 重量はわずか 4.6 g です RoHS対応(2022年10月現在) Festo 製品番号 -8095766 このねじは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を形成しています Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:MS2.●アクセサリタイプ:ブランキングプラグ●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:204-0040アズワン品番65-7992-21
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    ¥5,825税込¥6,408
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SF4-2G SMC

    SF4-2G

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ、5/2 モノステーブル、G 1/8 - VUVs シリーズ - VUVS-L20 - M52 - MD- G18-F7-1C1 Festo のソレノイドバルブを使用すれば、空圧システムで空気やガスの流量を調整するときに速度と精度を調節できます。ソレノイド Coil で電磁作動が可能で、電流が流
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1264アズワン品番65-8031-08
  • ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSGA

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5ニップル付
  • プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング Festo

    プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング

    Festo
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

g18 バルブ特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース