カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 真空パッド(51)
- 真空ポンプ・真空ユニット(2)
- 真空発生器/エジェクタ(40)
- 真空フィルタ(1)
- 関連機器(4)
- 高真空/真空バルブ(2)
- 真空配管用継手(6)
- 真空機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
真空機器 :「g18」の検索結果
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
商品豆知識

ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥599~税込¥659~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ手(ゲージポート用)
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズタイプ真空パッド FSG
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5ニップル付
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
ベローズタイプ真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5ニップル付
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
真空パッド SFF
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド(多段型)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷多段形状(ベローズ)で、ベローズ数が特に多いタイプです。包装物など軟質で変形しやすいワークの吸着も可能です。
真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド(長円・多段型)
イマオコーポレーション¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷パッドは長円で吸着面積を広くとることができ、かつ多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜にも対応できます。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から7日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空ソフトグリッパー
Piab(ピアブ)¥13,898~税込¥15,288~1個当日出荷から31日以内出荷繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200フィンガー数3本
真空パッド SPOB1f
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から6日以内出荷スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ SVK/SVKG
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から18日以内出荷エアのリークを抑え、吸着パッドがワークに十分に覆われていない場合にも真空圧を維持します。タイプ流量固定
包装機械・紙用真空パッド SPB4f
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から31日以内出荷液体や粉、固形物が充填された袋の搬送に適した4.5段ベローズの真空パッド
真空パッド SGON
SCHMALZ(シュマルツ)¥3,500~税込¥3,850~1個14日以内出荷から31日以内出荷段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
真空パッド SPLO
SCHMALZ(シュマルツ)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷角柱・ドア材・窓フレームなど、特に幅が狭く長いワークに適した真空パッド材質ニトリルRoHS指令(10物質対応)対応
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
真空発生器 ユニオン大気開放
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様