カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー(2)
- コンプレッサー
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
吐出空気量(L/min)
電源電圧(V)
吐出圧力(MPa)
潤滑方式

日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥899,800~税込¥989,780~1台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台31日以内出荷日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class] 現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。 基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。 安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。 日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。 そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。 新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。 クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。 非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー出口空気の露点:10℃(圧力下)冷却方式空冷駆動方式ベルト増速