カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- カプラー(21)
- レバーカップリング(1)
- カプラー関連商品(1)
- カプラー/レバーカップリング
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ソケットorプラグ
ブランド
モノタロウ・CEJN(セイン)・NAC(長堀工業)・PISCO(ピスコ)・RS PRO・SK11・WTB・エスコ・日東工器・近畿製作所
商品豆知識

SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグプラグ使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
ピーティージャック
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ピーティージャックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
DSLプラグL H7
SK11¥289税込¥3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
シリーズ310
CEJN(セイン)¥479~税込¥527~1個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー
エスコ¥260税込¥2861本翌日出荷材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12質量(g)18適合チューブ外径(Φmm)6ねじサイズM10
4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
DSLプラグ H7
SK11¥289税込¥3181個翌々日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
シリーズ220
CEJN(セイン)¥6,798~税込¥7,478~1セット(10個)3日以内出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から8日以内出荷・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。シリーズS・P-V材質(シール)クロロプレンゴム(CR)
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 25バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(2個)7日以内出荷RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製で、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 UNI ISO 6150 C 10仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷RS Pro オスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式で、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは片手で操作でき、オスコネクタと連結できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応






























![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)