カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(20)
        • コンプレッサー(2)
        • エアーガン・スプレーノズル(15)
        • ホースリール(3)
        • ホース(114)
        • 方向制御機器(428)
        • エアシリンダ(372)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(48)
        • 真空機器(57)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(89)
        • 汎用管継手(86)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(4)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(12)
        • 流体制御機器(21)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(1)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m12×1.0」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオンアオイ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオンアオイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットバッファ ZP3B□M SMCマグネットバッファ ZP3B□MSMC
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
・ナット材質の追加 [New]・ストローク中のバッファ反力が一定・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和・低発塵 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)・回り止め 4極マグネットで回転を抑制・銅・亜鉛不使用・二次電池製造工程に対応
用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.67MB)バッファ仕様マグネット
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMCIO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ SeriesSMC
8,798税込9,678
1個
25日以内出荷
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減位置ズレによる再設定が容易稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.93MB)リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)CKD
9,038税込9,942
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
RS PRO 空圧エルボねじ対チューブアダプタ RS PRORS PRO 空圧エルボねじ対チューブアダプタRS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ接続 = M12 x 1カップリングジェンダー = オススレッドサイズ = M12メーカーシリーズ = 55116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 14mm材料 = ニッケルめっき真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
TE-EP帯電防止タッチチューブ12mm TE-12-EPシリーズ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ12mm TE-12-EPシリーズ千代田通商
5,198税込5,718
1巻
翌々日出荷から8日以内出荷
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
ストローク(mm)100クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油(無給油(不ストローク長さの許容差0~1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
耐圧テトロンブレード 12×18 100m巻 コイル 日之出化成耐圧テトロンブレード 12×18 100m巻 コイル日之出化成
37,980税込41,778
1巻(100m)
13日以内出荷
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します
仕様●サイズ(mm):12x18●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.0(10)●コード番号:302-0000678アズワン品番67-4854-62
【カット品】耐油プレッシャーホース 9×15mm E-STB-9シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 9×15mm E-STB-9シリーズ八興
4,070税込4,477
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】耐油プレッシャーホース 8×13.5mm E-STB-8シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 8×13.5mm E-STB-8シリーズ八興
3,350税込3,685
1本
6日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】耐油プレッシャーホース 50×62mm E-STB-50シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 50×62mm E-STB-50シリーズ八興
34,460税込37,906
1本
7日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】耐油プレッシャーホース 38×48mm E-STB-38シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 38×48mm E-STB-38シリーズ八興
22,220税込24,442
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】耐油プレッシャーホース 32×41mm E-STB-32シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 32×41mm E-STB-32シリーズ八興
16,580税込18,238
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ八興
12,140税込13,354
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】耐油プレッシャーホース 21.5×29mm E-STB-21.5シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 21.5×29mm E-STB-21.5シリーズ八興
10,820税込11,902
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】耐油プレッシャーホース 19×26mm E-STB-19シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 19×26mm E-STB-19シリーズ八興
8,270税込9,097
1本
5日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】耐油プレッシャーホース 15×22mm E-STB-15シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 15×22mm E-STB-15シリーズ八興
6,830税込7,513
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】耐油プレッシャーホース 12×18mm E-STB-12シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 12×18mm E-STB-12シリーズ八興
389税込428
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】ニューフレックス 8.5×12.5mm E-NF-8.5シリーズ 八興【カット品】ニューフレックス 8.5×12.5mm E-NF-8.5シリーズ八興
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ 八興【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ八興
4,670税込5,137
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ 八興【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ八興
11,300税込12,430
1本
7日以内出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
【カット品】サンフーズ 9×15mm E-SF-9シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 9×15mm E-SF-9シリーズ八興
7,010税込7,711
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 8×13.5mm E-SF-8シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 8×13.5mm E-SF-8シリーズ八興
5,700税込6,270
1本
5日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 6×11mm E-SF-6シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 6×11mm E-SF-6シリーズ八興
4,210税込4,631
1本
6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 50×63mm E-SF-50シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 50×63mm E-SF-50シリーズ八興
62,400税込68,640
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 38×50mm E-SF-38シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 38×50mm E-SF-38シリーズ八興
40,000税込44,000
1本
5日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 32×41mm E-SF-32シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 32×41mm E-SF-32シリーズ八興
30,600税込33,660
1本
5日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 25×33mm E-SF-25シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 25×33mm E-SF-25シリーズ八興
21,600税込23,760
1本
6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 19×26mm E-SF-19シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 19×26mm E-SF-19シリーズ八興
14,500税込15,950
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 15×22mm E-SF-15シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 15×22mm E-SF-15シリーズ八興
12,100税込13,310
1本
6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 12×18mm E-SF-12シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 12×18mm E-SF-12シリーズ八興
719税込791
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 10×16mm E-SF-10シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 10×16mm E-SF-10シリーズ八興
7,520税込8,272
1本
5日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】KYチューブ 8×12mm E-KYT-8シリーズ 八興【カット品】KYチューブ 8×12mm E-KYT-8シリーズ八興
469税込516
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】KYチューブ 6×8mm E-KYT-6x8シリーズ 八興【カット品】KYチューブ 6×8mm E-KYT-6x8シリーズ八興
3,710税込4,081
1本
5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース