コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
T Series(TLM1210N)SMC翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM1210B)SMC4日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM1210BU)SMC3日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM1210R)SMC3日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980