コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ms2-15」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9212種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4473種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動・片ロッド形
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5722種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B6 SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-15DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-15DCMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-15DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR118~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S2-~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります