カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(193)
        • コンプレッサー(16)
        • エアーガン・スプレーノズル(63)
        • ホースリール(3)
        • ホース(89)
        • ホースバンド(2)
        • 方向制御機器(494)
        • エアシリンダ(158)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(13)
        • 真空機器(54)
        • 圧縮空気清浄化機器(4)
        • 空圧補器(223)
        • 汎用管継手(671)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(130)
        • エアーバルブ(21)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(82)
        • 流体制御機器(17)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • r1/8 ニップル
  • r1/8 g1/8
2,233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイコックニップル R1/8 千代田通商

    ハイコックニップル R1/8

    千代田通商
    309税込340
    1個
    当日出荷
    使用流体圧縮空気ねじサイズ1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)36寸法A(mm)40二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
  • CHSカップリングプラグ R1/8 千代田通商

    CHSカップリングプラグ R1/8

    千代田通商
    239税込263
    1個
    当日出荷
    種類カプラ寸法A(mm)37寸法C(mm)14質量(g)22トラスコ品番808-2541
  • フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/8

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)90寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)76寸法F(mm)34寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)172.8トラスコ品番808-3428
  • フリージョイント2 2WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R1/8

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)73寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)59寸法F(mm)34寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)138.4トラスコ品番808-3296
  • チューブフィッター エルボ R1/8 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R1/8

    アークランズ
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
  • R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-101
  • R1/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/8"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-101
  • 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)

    扶桑精機
    328税込361
    1個
    当日出荷
    ストレート型チューブ継手です。
    仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • フリージョイント2 4WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/8

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)107寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)93寸法F(mm)34寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)209.4トラスコ品番808-3553
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-81
  • R1/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-61
  • R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-81
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-61
  • 空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6 扶桑精機

    空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6

    扶桑精機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ストレート型チューブ継手です。
    仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
  • R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-81
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-61
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9259材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9272材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9312材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9304材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9281材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
  • 空気機器 チューブ継手液体用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手液体用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)

    扶桑精機
    458税込504
    1個
    翌々日出荷
    締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
    トラスコ品番810-5553
  • クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9271材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 チーズ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ4X2.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9283材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9287材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9278材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9263材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
  • R1/8"xR1/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付) エスコ

    R1/8"xR1/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SL-11
  • フリージョイント2 5WAY R1/8 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R1/8

    千代田通商
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)124寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)110寸法F(mm)34寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)241.8トラスコ品番808-3628
  • R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA425TM-81
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース