AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
操作しやすいハンドル形状
視認性&耐環境性向上
- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- 取付
- ブラケット付
- ボディサイズ
- 30
- 管接続口径
- 1/4
- ねじの種類
- Rc
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- ドレン排出口
- ドレンコック・バーブ継手付
- ろ過度(μm)
- 40
- 流れ方向
- 左→右
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケース
- ポリカーボネートケース
- 圧力計
- 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
- 排気機構
- リリーフタイプ
- 逆流機能
- 逆流機能なし
- 表記
- 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
- フロート式オートドレン
- オートドレンなし
- 内容量
- 1個
FRLユニット の新着商品
カテゴリ













