AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上
- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- ボディサイズ
- 30
- 管接続口径
- 1/4
- ねじの種類
- Rc
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 流れ方向
- 左→右
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケース
- ポリカーボネートケース
- 圧力計
- 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
- ルブリケータ油排出口
- ドレンコックなし
- フィルタドレン排出口
- エア:ドレンコック付
- 残圧抜き3ポート弁
- アタッチメントなし
- 排気機構
- リリーフタイプ
- 表記
- 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
- フロート式オートドレン
- オートドレンなし
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
商品説明動画
FRLユニット の新着商品
カテゴリ












