コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体空気
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
CADデータあり
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
CADデータあり
・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。
1個
¥24,980~
税込¥27,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(243種類の商品があります)
動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
CADデータあり
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥10,980~
税込¥12,078~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥24,980~
税込¥27,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(423種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
4日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
10日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
4日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
1個
¥26,980~
税込¥29,678~
4日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)65
作動方式複動
磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc1/4
先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
10日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
10日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc1/4
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
4日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
10日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
10日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
1個
¥25,980~
税込¥28,578~
4日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc1/4
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
4日以内出荷
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
寸法d(Φmm)-
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
CADデータあり
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサ
コベルコ(KOBELCO)
税込¥824,780~
¥749,800~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。