コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sgp 配管 チーズ 寸法」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ125A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5121 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)5 寸法C(mm)123.8 寸法M(mm)123.8 呼び径(A)125 肉厚t(mm)4.5 外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
47,980 税込52,778
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ150A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5122 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(mm)165.2 呼び径(B)6 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)142.9 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(2個)
35,980 税込39,578
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ300A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5128 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(mm)318.5 呼び径(B)12 寸法C(mm)254 寸法M(mm)254 呼び径(A)300 肉厚t(mm)6.9 外径(mm)318.5 外径OD(Φmm)318.5
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ350A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5132 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)14×14 寸法C(mm)279.4 寸法M(mm)279.4 呼び径(A)350×350 肉厚t(mm)7.9 外径OD(Φmm)355.6
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ250A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5125 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)10×10 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)215.9 呼び径(A)250×250 肉厚t(mm)6.6 外径OD(Φmm)267.4
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ200A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5123 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)8×8 寸法C(mm)177.8 寸法M(mm)177.8 呼び径(A)200×200 肉厚t(mm)5.8 外径OD(Φmm)216.3
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります