カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(4)
        • エアーバルブ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc as2200」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)スピードコントローラユニオンストレートタイプPISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スロットルバルブET PISCO(ピスコ)スロットルバルブETPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60
スピードコントローラー メーターアウト モノタロウスピードコントローラー メーターアウトモノタロウ(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース