コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sus パイプ 1.0 規格」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ・テックパイプエンド 成形ベローズ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 板厚(mm)0.15 材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格Swagelok(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コスモ・テックチューブエンド フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格チューブエンド 材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックNW チューブアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 寸法L(mm)50 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格テーパーねじ 材質(フランジ)SUS 304
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格テーパーねじ 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックICF Swagelokアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格Swagelok(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コスモ・テックVF ブランクフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックチューブエンド ブレード付フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格チューブエンド 材質(継手)SUS 316L 材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L 材質(ブレード)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックNW VCR めすアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格VCR(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックVG ブランクフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックVCR おす フレキシブルチューブ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格VCR(R) 材質(継手)SUS 316L 材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックVF 穴あきフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304
1個
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コスモ・テックVCR めすブレード付フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(継手)SUS 316L 材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L 材質(ブレード)SUS 304 適合規格VCR(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックVCR おす ブレード付フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格VCR(R) 材質(継手)SUS 316 材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L 材質(ブレード)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックICF 固定穴あきタップフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 タイプ寸法B フランジタイプ穴あきタップ 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスモ・テックVCR めす・おすフレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(継手)SUS 316 材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L 適合規格VCR(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックNW VCR おすアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格VCR(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックNW 水冷・ガス導入機
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 寸法A(mm)75 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ/パイプサイズ1/4 inch
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

コスモ・テックSwagelok フレキシブルチューブ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格Swagelok(R) 材質(継手)SUS 316L 材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックICF 水冷・ガス導入機
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 寸法A(mm)75 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ/パイプサイズ1/4 inch
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RS Pro ねじ込み式チューブエルボコネクタ R 1/8 →プッシュイン式 6 mm 、 1100 シリーズこの RS Pro エルボコネクタは、パイプやチューブの断面を確実にリンクする必要がある場合に最適です。垂直接続用の 90 ° アングルエルボ構造を備え、カラー設計によりねじ止め接続とプッシュオン接続の両方に対応します。 6 mm プッシュインアダプタと精密オスねじのどちらも確実な接続を実現し、空気又は液体がセクション間を流れます。この継手の幅広い動作温度範囲は -18 → +70 ° C で、多くの産業環境や用途に適合する汎用性の高いコンポーネントです。 このエルボコネクタは、安全性と品質に関して RS PRO の厳しい規格に適合することが徹底的にテストされています。ナイロンチューブやポリウレタンチューブに最適で、配管や水処理システム、真空機器などで垂直な接続を確立できます。特長と利点.ねじ対チューブエルボコネクタ . R 1/8 インチオスねじ接続 .プッシュイン式の 6 mm チューブ接続 . 90 ° 角度のエルボ構造 .動作圧力範囲: -1 ~ 15 bar .動作温度範囲: -18 → +70 ° C . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスメーカーシリーズ = 1100角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

コスモ・テックICF VCR おすアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格VCR(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスモ・テックVG 穴あきフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コスモ・テックICF チューブアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 寸法L(mm)50 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスモ・テックICF VCR めすアダプタ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格VCR(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスモ・テックICF 回転穴あきフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 フランジタイプ穴あき 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックVCR めす・おすブレード付フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(継手)SUS 316L 材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L 材質(ブレード)SUS 304 適合規格VCR(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックSwagelok ブレード付フレキ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格Swagelok(R) 材質(継手)SUS 316L 材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L 材質(ブレード)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックVCR めすフレキシブルチューブ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(継手)SUS 316L 材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L 適合規格VCR(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックICF ラジアルポートフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法A(mm)70 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コスモ・テックICF 固定穴あきフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
RS Pro PVC フレキシブルチューブ、青、外径 17 mm 、長さ 30 m 、強化、曲げ半径 55 mm 、圧縮空気、水RS Pro のこの多目的フレキシブルチューブは、産業用途に最適です。軽量で柔軟な 30 m の高品質 PVC ホースは、性能や耐久性に妥協しません。大量生産ラインに適し、空気供給を必要とする機械で使用できます。 このホースは青で、 -15 . +60 ° C の温度範囲で使用できますこの汎用性の高いチューブは、耐ねじれ性と耐摩耗性に優れた堅牢性を備え、人間工学に基づいた設計により、関連する疲労が軽減されます。 化学、製薬、電子産業で一般的に使用されるこの RS Pro フレキシブルチューブは、シリコンフリーで、圧縮空気で使用されるホースの規格に準拠しています( BS 6066 及び ISO5774 )。また、食品接触用途及び RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の EC 準拠の製品も用意されています。特長と利点.強化された柔軟な PVC チューブ .内径 12 mm .外径 17 mm .曲げ半径 55 mm .長さ 30 m .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です .最大動作圧力は 11 バールです . 青色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 17mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 11バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 青長さ = 30m曲げ半径 = 55mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります