カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホースバンド(1)
        • 真空機器(7)
        • 汎用管継手(5)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(17)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sus316 板」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
成形ベローズ MFP ミラプロ成形ベローズ MFPミラプロ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。 真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L材質(パイプ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFK ミラプロ成形ベローズ MFKミラプロ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチISGシリーズ SMC圧力スイッチISGシリーズSMC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316ABA
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS316板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
PTパネル アオイPTパネルアオイ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS316
フレキシブルホース MTK ミラプロフレキシブルホース MTKミラプロ
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L材質(フランジ)SUS316
NW 成形ベローズ コスモ・テックNW 成形ベローズコスモ・テック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
VF/VG 成形ベローズ片側回転 コスモ・テックVF/VG 成形ベローズ片側回転コスモ・テック
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 304材質フレキ/ベローズ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
隔壁メスユニオン アオイ隔壁メスユニオンアオイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
汎用圧力スイッチ ISG21 SMC汎用圧力スイッチ ISG21SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・防滴型
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
パイプエンド 成形ベローズ コスモ・テックパイプエンド 成形ベローズコスモ・テック
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。板厚(mm)0.15材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 成形ベローズ片側回転 コスモ・テックICF 成形ベローズ片側回転コスモ・テック
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン (隔壁/ステンレス製) エスコユニオン (隔壁/ステンレス製)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじRc1/8”適合パイプステンレス鋼鋼管取付板厚(mm)最大13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7~9取付穴径(mm)11.5
汎用圧力スイッチ ISG22 SMC汎用圧力スイッチ ISG22SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・防滴型
隔壁ハーフユニオン アオイ隔壁ハーフユニオンアオイ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
バルクヘッドユニオン アオイバルクヘッドユニオンアオイ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
汎用圧力スイッチ ISG12 SMC汎用圧力スイッチ ISG12SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
汎用圧力スイッチ ISG29 SMC汎用圧力スイッチ ISG29SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・防滴型
IS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチ SMCIS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
30-ISG - 汎用圧力スイッチ SMC30-ISG - 汎用圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
調整用応差目盛板(0) なし
ISG - 汎用圧力スイッチ SMCISG - 汎用圧力スイッチSMC
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
汎用圧力スイッチ ISG19 SMC汎用圧力スイッチ ISG19SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
汎用圧力スイッチ ISG23 SMC汎用圧力スイッチ ISG23SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・防滴型
汎用圧力スイッチ ISG11 SMC汎用圧力スイッチ ISG11SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)CE-対応品(-Q)対応品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース