絞り込み
使用流体
  • (4)
  • 空気(1)
  • 薬品(4)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(3)
  • 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.15(2)
  • 0.19(2)
  • 0.28(1)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.7(17)
  • 0.9(1)
  • 1(55)
  • 1.2(2)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.3(1)
  • 5(1)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • SK11(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウラインカプラー 分岐用 直線式モノタロウ(24件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニップル SK11ニップルSK11(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
T Series(TILM05N) SMCT Series(TILM05N)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)3.15チューブ内径(inch)1/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4.75チューブ外径(inch)3/16半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM05B) SMCT Series(TILM05B)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)1/8内径(Φmm)3.15使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)3/16外径(Φmm)4.75黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM05BU) SMCT Series(TILM05BU)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)3.15チューブ内径(inch)1/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4.75チューブ外径(inch)3/16青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM05R) SMCT Series(TILM05R)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)1/8内径(Φmm)3.15使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4.75チューブ外径(inch)3/16赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
ニップル SK11ニップルSK11
639税込703特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプNAC(長堀工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
マルチコネクション NAC(長堀工業)マルチコネクションNAC(長堀工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

t5特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース