カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(11)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
        • 真空機器(1)
        • 空圧補器(6)
絞り込み

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「uボルト」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
ボディ通し穴取付専用ボルト SMCボディ通し穴取付専用ボルトSMC
88税込97
1個
当日出荷から11日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMCSY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブSMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
真空パッドブラケット用六角穴付低頭ボルト 岩田製作所真空パッドブラケット用六角穴付低頭ボルト岩田製作所
249税込274
1セット(4個)
翌々日出荷
材質鉄(S45C)表面処理三価クロメートメッキ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
FTK8、70共用 ボルト TRUSCOFTK8、70共用 ボルトTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8860質量(g)10
FTR65G用 ボルト TRUSCOFTR65G用 ボルトTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
FTK70用 ボルト TRUSCOFTK70用 ボルトTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
FTK8用 ボルト TRUSCOFTK8用 ボルトTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番414-9076質量(g)5
増圧弁 VBAF Series タンク取付用専用ボルト SMC増圧弁 VBAF Series タンク取付用専用ボルトSMC
459税込505
1セット
16日以内出荷
用途VBAF2□用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.39MB)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース