コンプレッサー・空圧機器・ホース :「v レール」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,002件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)6 電線長さ(m)10 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IMI Norgren V40 / V41 シリーズブランキングプレートは、未使用ステーション用です。このプレートは亜鉛めっきスチール製です。媒体:圧縮空気 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:V40●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:212-9341 アズワン品番65-7896-28
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

V Series(VV5QZ25) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

V Series(VV5QZ15) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

V Series(VV5QZ32) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

V Series(VV5QZ12) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

V Series(VV5QZ22) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

V Series(VV5QZ35) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(8) 1 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3165V-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(6) 1 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

IMI Norgren モジュラサブベース及び V44 / V45 ミニ ISO バルブ用エンドプレートです。フレキシブルなサブベースシステムは、亜鉛めっきスチール製です。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:V40●タイプ:シングルステーションサブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:0.125●ネジ規格:G●コード番号:212-9344 アズワン品番65-7898-59
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5120-Vシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切替方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC6 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
特価
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1441種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(4) 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3 は、MHA1-P.-HC/TC 及び MHP1-P.-HC/TC のマニホールドブロック用です。接続プレートアルミニウムの材質
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-A●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1646 アズワン品番65-7993-86
1個
1,098 税込1,208
欠品中

S Series(SS5Y5-12S4V) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-12S4V) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S3V) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (393種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-12S3V) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(V)CC-Link(プラスコモン) ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S3V) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S4V) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S3V) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6V38) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ユニット数(8) 8連 バルブ連数5 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 配線方式(S) 配列指定
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6V21) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 配線方式(S)配列指定 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SS5Y5-12S6V2-08U-D0-NA S Series(SS5Y5-12S6V2) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数8 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷

S Series(SS5Y7-10S6V25) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(-) 標準 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(5) 5連
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S6V23) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6V32) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ユニット数(2) 2連 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 配線方式(S) 配列指定
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6V31) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ユニット数(1) 1連
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6V2) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6V22) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(2)2連 配線方式(S)配列指定 SIユニット(V)CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別小形耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4
1個
6,152 税込6,767
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-12S4V) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-12S3V) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(V)CC-Link対応 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12S3V) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(V)CC-Link対応 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S4V) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S4V) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S6V41) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6V2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S6V4) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります