絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
電化製品や電気配線などの電気器具は、通常電気が外に漏れないような構造になっています。しかし、老朽化の進行や配線の損傷などが原因で外部に電気が流れてしまうことがあります。この現象が漏電です。その他にも、水のかかった電化製品なども漏電が起こる恐れがあるので注意しなければなりません。漏電は火災の原因になることや、そこに人が触れると感電してしまい、ひどい時は死に至ることもあります。このような時に、漏電保護のタップやブレーカーを付けておくと漏電による事故を防ぐことができるのです。
「定格電流(A)」から絞り込む

ビリビリガード(地絡保護専用)
テンパール工業(50件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用
ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)
テンパール工業(17件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
漏電ブレーカー
(42件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。仕様衝撃波不動作型コンセント個数2定格電流(A)15外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30動作時間0.1秒以内(高速型)定格電圧 AC V100定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ビリビリガードプラス(地絡保護専用)
テンパール工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
漏電保護プラグ
テンパール工業(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)長さ(mm)(電線)約300極数2P使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦80×43×高さ43定格電圧(V)AC100定格電流(A)10保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
漏電保護プラグ用ブッシング
テンパール工業(4件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷から6日以内出荷漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
サイドボックス
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。仕様化粧シート付色ミルキーホワイト色
サージプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷雷から電話・FAXなどの機器を守る。 機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
漏電保護タップ
ELPA¥4,598税込¥5,0581個当日出荷定格:100V 15A 屋内専用 材質:本体…PBT 刃 …黄銅+ニッケルメッキ材質(本体)PBT、(刃)黄銅+ニッケルメッキタイプ屋内専用定格100V 15A
ハンドランプ
大黒屋ホールディングス(森電機)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。保護等級IEC/IP20材質(ハンドル)ポリプロ適合ランプ100Wまで
乾式安全器(逆火防止器)
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷仕様調整器に取り付けてください。 対象ガス…アセチレン、プロパン等。 最高使用圧力…0.13MPa(1.3kgf/cm2) 質量…205g
サージプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
”プラコンインポッキンブレーカ”抜止コンセント付
日動工業¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。コンセント付漏電しゃ断器です。(アース付)。抜止めコンセントなので抜け落ちることがありません。用途電動工具。ビルの改装工事などに最適。トラスコ品番360-4110コンセント個数1コンセント定格2P・15A・125Vアース付コンセント形状[[三相1]]漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用機能漏電保護動作時間漏電0.1秒以内過負荷保護あり漏電感度電流(mA)15
『空調・照明・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら