絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(6)
端子形状
棒形(2)
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(3)
  • 6~7未満(3)
内径(Φmm)
  • 10.5(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
幅(mm)
  • 2(2)
  • 12(1)
  • 13.6(4)
2・12・13.6
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
  • 29.7
  • 12(39)
  • 14(28)
  • 15(63)
  • 16(46)
  • 16.5(31)
  • 17(37)
  • 17.5(29)
  • 18(44)
  • 19(41)
  • 19.5(39)
  • 20(68)
  • 21(65)
  • 21.5(37)
  • 22(49)
  • 23(35)
  • 25(37)
  • 26(38)
  • 26.5(37)
  • 27(44)
  • 28(28)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • 冨士端子工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
9,898税込10,888特価
1袋(500個)
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(500個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)冨士端子工業(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)冨士端子工業
2,998税込3,298
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキビニール定格電圧(V)600
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ