絞り込み
端子形状
端子形状
棒形(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
幅(mm)
  • 5.4
  • 5.2(28)
  • 5.5(46)
  • 5.6(19)
  • 5.7(21)
  • 5.8(29)
  • 6.4(41)
  • 6.5(22)
  • 6.6(47)
  • 6.8(20)
  • 7(35)
  • 7.2(25)
  • 8(77)
  • 8.5(56)
  • 9(26)
  • 9.5(69)
  • 12(59)
  • 13.5(19)
  • 15(37)
  • 16(28)
  • 22(40)
  • 色グリーン(1)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
全長(mm)
  • 25(1)
25
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)絶縁被覆付棒型圧着端子Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(100個)
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形使用周囲温度(℃)-10~+40グリーン透明絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)適合電線より線又はコード特性耐熱
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ