端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)11.2
定格電圧(V)300
定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
適合専用工具/NH64
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃、防水
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色赤透明
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)18~16
仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)3.2
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
寸法D(Φmm)3.4
寸法W(mm)5.5
寸法d(Φmm)1.9
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)4.8
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
特性難燃
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)5.3
難燃性UL94V-2
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得無
特性難燃
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
こんなお得な商品も!

差込接続端子 250形 オス
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法t(mm)0.8
寸法W(mm)10.3
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)6.4
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
幅(mm)6.35
全長(mm)22
種類差込型接続端子
端子形状差込形
種類差込型接続端子
端子形状棒形
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
種類差込型接続端子
寸法E(mm)7.8
材質(端子)黄銅(すずメッキ)
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)5
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
FVDDF1.25-187A-5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
電線抱合範囲AWG(#)18~16
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)3.2
色赤
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
寸法D(Φmm)4.1
寸法d(Φmm)1.8
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.9
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)6.9
寸法B1(mm)6.35
端子形状角形
種類差込型接続端子
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)6.35
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0
電線抱合範囲AWG(#)14
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)4.8
色青
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
寸法D(Φmm)4.5
寸法d(Φmm)2.3
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.5
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
1箱(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
最高使用温度(℃)105(屋内)
定格電圧(V)600
種類差込型接続端子
端子形状棒形
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
FVDDF2-1875A-5
種類差込型接続端子
全長(mm)18.7
端子形状差込形
幅(mm)5
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)5.1
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.5
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
種類差込型接続端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
特性難燃
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)9.6
全長(mm)23.7
エスコ品番EA538MJ-22
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
寸法(mm)6.3×0.8
最高使用温度(℃)105(屋内)
定格電圧(V)600
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.3
全長(mm)22
エスコ品番EA538MK-22
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.3
全長(mm)22
エスコ品番EA538MK-21
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)9.6
全長(mm)23.7
エスコ品番EA538MJ-21
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
端子形状棒形
種類差込型接続端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。