絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 125
  • 1/0(26)
  • 2(43)
  • 4(31)
  • 4/0(24)
  • 6(36)
  • 8(44)
  • 10(133)
  • 11(119)
  • 12(144)
  • 14(204)
  • 15(152)
  • 16(244)
  • 17(168)
  • 18(224)
  • 19(172)
  • 20(200)
  • 21(159)
  • 22(187)
  • 23(34)
  • 24(46)
ブランド
  • 東神電気(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2815」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】13.5関連資料(0.08MB)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ