絞り込み
端子形状
端子形状
二つ穴端子(1)
種類
  • その他(1)
内径(Φmm)
  • 14(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 150
  • 1/0(28)
  • 1.04~2.63(28)
  • 2(45)
  • 4(32)
  • 6(37)
  • 8(45)
  • 10(136)
  • 11(122)
  • 12(149)
  • 14(209)
  • 15(156)
  • 16(253)
  • 17(175)
  • 18(234)
  • 19(181)
  • 20(214)
  • 21(167)
  • 22(197)
  • 23(35)
  • 24(47)
幅(mm)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 170(1)
170
ブランド
  • 東神電気(2)
東神電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2819」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】14.7関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2関連資料(0.07MB)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ