絞り込み
ブランド
  • DST(大同端子製造)(11)
  • 冨士端子工業(5)
  • ニチフ(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
端子形状
端子形状
インターロック形(2)
端子形状
丸形(10)
端子形状
先開形(9)
端子形状
棒形(2)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(12)
  • 裸圧着端子(10)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(6)
  • 6~7未満(3)
  • 20~30未満(2)
内径(Φmm)
  • 2.2(2)
  • 3.2(6)
  • 3.3(1)
  • 3.7(8)
  • 3.8(1)
  • 4.3(3)
  • 4.4(1)
  • 4.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4(2)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(9)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(6)
  • 23(1)
  • 24(1)
4・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24
幅(mm)
  • 6.5
  • 5.2(28)
  • 5.5(46)
  • 5.6(20)
  • 5.7(21)
  • 5.8(29)
  • 6.4(41)
  • 6.6(47)
  • 7(35)
  • 7.2(25)
  • 8(78)
  • 8.5(57)
  • 9(26)
  • 9.5(69)
  • 12(61)
  • 13.5(20)
  • 15(37)
  • 16(29)
  • 22(42)
  • 36(19)
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
全長(mm)
  • 12.3(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 12.8(1)
  • 13.6(2)
  • 14.1(1)
  • 15.4(1)
  • 15.6(1)
  • 15.8(1)
  • 16.8(1)
  • 16.95(1)
  • 17(1)
  • 17.3(1)
  • 17.5(1)
  • 18.2(2)
  • 18.6(3)
  • 19(1)
  • 20.3(3)
  • 20.8(2)
  • 47(2)
12.3・12.5・12.7・12.8・13.6・14.1・15.4・15.6・15.8・16.8・16.95・17・17.3・17.5・18.2・18.6・19・20.3・20.8・47・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
209税込230特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1パック(500個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
549税込604
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
709税込780
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVFDST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
銅線用 裸圧着端子丸先開形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子丸先開形DST(大同端子製造)
749税込824
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子インターロック DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子インターロックDST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
11日以内出荷
端子形状インターロック種類裸圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子DST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状インターロック種類絶縁付圧着端子
フォーク型圧着端子(X型) 冨士端子工業フォーク型圧着端子(X型)冨士端子工業
949税込1,044
1パック(100個)
8日以内出荷から9日以内出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)
絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子DST(大同端子製造)
1,398税込1,538
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVFDST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BPFDST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APFDST(大同端子製造)
1,398税込1,538
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ