圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「単線とより線接続」の検索結果
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
商品豆知識
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。
定格電流(A)20/24
引出し線長さ(mm)9~11
材質導電部/電気銅スズメッキ
種類差込形電線コネクタ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
連続使用温度(℃)(最高)105
材質(スプリング)ステンレス鋼
2段型の形状ハウジングを採用!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(スプリング) ステンレス鋼(導電部)電気銅、スズメッキ(ハウジング)(絶縁カバー)耐熱性66ナイロン
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
引出し線長さ(mm)12~13
適合電線単線(銅)Φ1.2mm、Φ1.6mm、Φ2.0mm
材質(スプリング)ステンレス鋼
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
電線むき長さ(mm)12~13
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。