絞り込み
種類
  • 差込形電線コネクタ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 防じん(1)
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,647)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,830)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(685)
  • エスコ(424)
  • RS PRO(307)
  • ニチフ(286)
  • AMPHENOL(235)
  • フエニックス・コンタクト(130)
  • TRUSCO(93)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(72)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(47)
  • サトーパーツ(44)
  • ワゴジャパン(42)
  • 山一電機(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)

    オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
    用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に材質(本体)ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
  • 丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
    用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
  • 屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]

    屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)

    オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
    用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。定格電圧(V)AC/DC600
  • 差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]

    差込みコネクター(OKコン)

    オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
    用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)種類差込形電線コネクタ規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
    用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に極数4~8P(端子台)使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600本体質量(g)約75定格電流(A)30端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)

    オーム電機[配線パーツ]
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
    用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
  • クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]

    クイックキャップセパレート

    オーム電機[配線パーツ]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
    用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に使用温度範囲(℃)-20~70保護等級IP67
  • ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,998税込5,498
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
  • 防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]

    防水絶縁キャップ 耐油性

    オーム電機[配線パーツ]
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様M3.5黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~9
  • 防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水絶縁キャップ 耐候性 黒

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67
  • 防水絶縁キャップ 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水絶縁キャップ 耐油性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,598税込2,858
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    保護等級IP67
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ