絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,647)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,830)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(688)
  • エスコ(422)
  • RS PRO(308)
  • ニチフ(288)
  • AMPHENOL(235)
  • フエニックス・コンタクト(130)
  • TRUSCO(93)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(72)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(46)
  • サトーパーツ(44)
  • ワゴジャパン(42)
  • 山一電機(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 10 A ですメスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8233アズワン品番65-7620-84
  • 端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 10 A ですオスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:229-8222アズワン品番65-7626-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

    ハーティング
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8193アズワン品番65-7660-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

    ハーティング
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8216アズワン品番65-7621-75
  • 基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント ハーティング

    基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント

    ハーティング
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ M1flat モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8200アズワン品番65-7659-15
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 50 x 2.54 mm です。長さは 131.98 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8173アズワン品番65-7576-19
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レール、寸法 46 x 2.54 mm、長さ 121.82 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8171アズワン品番65-7621-04
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 66 x 2.54 mm です。長さは 172.62 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8181アズワン品番65-7653-73
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular 固定レールです。寸法は 48 x 2.54 mm で、長さは 126.9 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8172アズワン品番65-7621-05
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レール、寸法 40 x 2.54 mm、長さ 106.58 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8167アズワン品番65-7620-86
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 26 x 2.54 mm です。長さは 71.02 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8159アズワン品番65-7660-44
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 54 x 2.54 mm です。長さは 142.14 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8175アズワン品番65-7626-53
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レール、寸法 56 x 2.54 mm、長さ 147.22 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8176アズワン品番65-7626-54
  • Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入 ハーティング

    Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入

    ハーティング
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
    仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6822アズワン品番65-7675-09
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 58 x 2.54 mm です。長さは 152.3 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8177アズワン品番65-7626-55
  • 基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助 ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助

    ハーティング
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular アセンブリが役立ちます。黒色
    仕様●種類:組み立て補助●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8145アズワン品番65-7633-43
  • 基板ヘッダアクセサリー ガイドピン ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー ガイドピン

    ハーティング
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色
    仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8195アズワン品番65-7657-19
  • クランプ金具 1極 1列 ハーティング

    クランプ金具 1極 1列

    ハーティング
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular コネクタには、オスコネクタが付いています。ポリアミド製 角度付き
    仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8182アズワン品番65-7631-84
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6823アズワン品番65-7669-34
  • 端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    この Harting 同軸コンタクトは、ローレット加工エリアとストレートに、オスコネクタ用の最大 1.4 A の動作電流に対応します。メスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8239アズワン品番65-7660-59
  • 端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    オスコネクタ用の Harting 同軸コンタクトです。メスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8236アズワン品番65-7621-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

    ハーティング
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8215アズワン品番65-7633-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列

    ハーティング
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    Harting har モジュラ F4 モジュールコネクタは、定格電流が 6 A です。ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 角度付き
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:229-8189アズワン品番65-7660-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列

    ハーティング
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular H3 モジュールメスコネクタは、3 ピンです。 ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8201アズワン品番65-7569-63
  • 基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント ハーティング

    基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント

    ハーティング
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ M1 モジュールメスコネクタは、1 つのコンタクトが付いています。ポリアミド製 ストレート
    仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8199アズワン品番65-7629-07
  • 基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント ハーティング

    基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント

    ハーティング
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular スペーサー 5 コネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8198アズワン品番65-7633-74
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 10 x 2.54 mm です。長さは 30.38 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8150アズワン品番65-7658-54
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 18 x 2.54 mm です。長さは 50.7 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8154アズワン品番65-7627-74
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6826アズワン品番65-7674-92
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 28 x 2.54 mm です。長さは 76.1 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8160アズワン品番65-7656-52
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 32 x 2.54 mm です。長さは 86.26 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8162アズワン品番65-7651-36
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 12 x 2.54 mm です。長さは 35.46 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8151アズワン品番65-7658-55
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ番号:Han 24B●コード番号:197-6832アズワン品番65-7671-49
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 34 x 2.54 mm です。長さは 91.34 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8163アズワン品番65-7631-85
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 38 x 2.54 mm です。長さは 101.5 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8166アズワン品番65-7621-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列

    ハーティング
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular F4 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8213アズワン品番65-7650-40
  • 基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

    基板ヘッダアクセサリー 固定レール

    ハーティング
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 44 x 2.54 mm です。長さは 116.74 mm です。ポリアミド製 黄色
    仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8169アズワン品番65-7621-03
  • HanAR B 産業用コネクタ ハーティング

    HanAR B 産業用コネクタ

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 16B を備えています。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP6
    仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6828アズワン品番65-7671-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列

    ハーティング
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular F4 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8202アズワン品番65-7622-34
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ