絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,647)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,830)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(685)
  • エスコ(425)
  • RS PRO(307)
  • ニチフ(286)
  • フエニックス・コンタクト(130)
  • TRUSCO(93)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(72)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(46)
  • サトーパーツ(44)
  • ワゴジャパン(42)
  • 山一電機(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1袋 10個入 AMPHENOL

    端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1袋 10個入

    AMPHENOL
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9476アズワン品番65-7495-32
  • 端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1セット 10000個入 AMPHENOL

    端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1セット 10000個入

    AMPHENOL
    519,800税込571,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9474アズワン品番65-7487-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 51 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 51 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:51●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2569アズワン品番65-7497-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9633アズワン品番65-7516-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9615アズワン品番65-7513-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入

    AMPHENOL
    159,800税込175,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:25●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2561アズワン品番65-7484-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol HDA レセプタクル 20 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
    仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:20●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5021アズワン品番65-7789-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol HDA レセプタクル 11 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
    仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:11●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5020アズワン品番65-7789-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol HDA プラグ 11 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能を実現します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
    仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:11●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5032アズワン品番65-7789-25
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。050 コンタクトは、オスストレートガイド取り付けを使用します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9494アズワン品番65-7516-88
  • スプライスコネクタ 赤 1袋 100個入 AMPHENOL

    スプライスコネクタ 赤 1袋 100個入

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol 12 サイズの速度スプライスコンタクト製品は、永久スプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。この製品はシリコンラバー製で、環境に配慮して密封されたかん合された一対のコンタクトを収納しているため、過酷な環境条件にも耐えることができます。定格電流は 25 アンペアです。自動車 コンタクトドロップ: 60 ミリボルト
    仕様●直径:11.3mm●色:赤●シリーズ:SpeedSplice●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:194-9793アズワン品番65-7717-44
  • コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1箱 5000個入 AMPHENOL

    コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1箱 5000個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3907アズワン品番65-7505-79
  • コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3906アズワン品番65-7505-78
  • コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
  • クランプ金具 51極 1mm 1セット 5個入 AMPHENOL

    クランプ金具 51極 1mm 1セット 5個入

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:51●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2587アズワン品番65-7484-08
  • クランプ金具 21極 1mm 1セット 800個入 AMPHENOL

    クランプ金具 21極 1mm 1セット 800個入

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:21●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2578アズワン品番65-7484-40
  • クランプ金具 11極 1mm 1セット 500個入 AMPHENOL

    クランプ金具 11極 1mm 1セット 500個入

    AMPHENOL
    87,980税込96,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:11●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2590アズワン品番65-7488-25
  • ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入 AMPHENOL

    ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0021アズワン品番65-7708-11
  • ICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOL

    ICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020アズワン品番65-7706-02
  • ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール AMPHENOL

    ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール

    AMPHENOL
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6615アズワン品番65-7511-01
  • ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOL

    ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:10160920●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●コード番号:236-8781アズワン品番65-7491-02
  • ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入 AMPHENOL

    ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入

    AMPHENOL
    239,800税込263,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8971アズワン品番65-7632-67
  • ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4645アズワン品番65-7492-92
  • ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    31,980税込35,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4652アズワン品番65-7499-92
  • ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4650アズワン品番65-7499-90
  • ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入

    AMPHENOL
    56,980税込62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4640アズワン品番65-7495-21
  • ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4669アズワン品番65-7493-54
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4663アズワン品番65-7488-56
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●コード番号:236-4715アズワン品番65-7500-06
  • ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    37,980税込41,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4661アズワン品番65-7487-71
  • ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4691アズワン品番65-7490-46
  • ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4646アズワン品番65-7488-32
  • ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708アズワン品番65-7488-55
  • ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4686アズワン品番65-7493-26
  • ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675アズワン品番65-7487-38
  • ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4656アズワン品番65-7487-10
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入

    AMPHENOL
    379,800税込417,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3873アズワン品番65-7626-74
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm ヘッダは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応しますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3874アズワン品番65-7690-51
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入

    AMPHENOL
    689税込758
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのイジェクトラッチシュラウドヘッダが付いています。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジンググレー 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応
    仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0841アズワン品番65-7709-18
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ