絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.2(5)
  • 2.5(1)
  • 3.2(10)
  • 3.7(10)
  • 4.3(11)
  • 5.3(12)
  • 6.4(13)
  • 8.4(11)
  • 10.5(11)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 13(11)
  • 13.2(1)
  • 15(8)
  • 17(8)
  • 19(7)
  • 21(7)
  • 23(4)
  • 25(5)
  • 28(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(6)
  • 1~2未満(17)
  • 2~3未満(21)
  • 3~4未満(6)
  • 4~5未満(8)
  • 6~7未満(19)
  • 10~20未満(21)
  • 20~30未満(15)
  • 40~50未満(14)
  • 60~70未満(12)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(5)
  • 100~200未満(12)
  • 200~300未満(10)
  • 300以上(7)
端子形状
端子形状
丸形
端子形状
CB形(3)
端子形状
二つ穴端子(6)
端子形状
先開形(5)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(9)
  • 2(12)
  • 2/0(4)
  • 4(12)
  • 4/0(9)
  • 6(11)
  • 8(17)
  • 10(15)
  • 11(14)
  • 12(17)
  • 14(18)
  • 15(17)
  • 16(19)
  • 17(13)
  • 18(13)
  • 19(13)
  • 20(14)
  • 21(14)
  • 22(15)
  • その他(9)
幅(mm)
  • 5.5(11)
  • 6.6(12)
  • 8(14)
  • 8.5(12)
  • 9(7)
  • 9.5(17)
  • 10(7)
  • 12(16)
  • 15(13)
  • 16(11)
  • 16.5(11)
  • 17.5(10)
  • 20(7)
  • 22(15)
  • 28.5(9)
  • 30(10)
  • 32(7)
  • 36(8)
  • 44(8)
  • 50.5(6)
種類
  • 裸圧着端子(87)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 11.5(7)
  • 12(8)
  • 13.9(5)
  • 14.4(11)
  • 15(6)
  • 15.6(5)
  • 15.8(10)
  • 16.5(7)
  • 16.8(10)
  • 17.8(5)
  • 19.5(5)
  • 19.8(6)
  • 20(8)
  • 23.5(7)
  • 25.5(7)
  • 28(6)
  • 29.5(6)
  • 32.5(7)
  • 42.3(6)
  • 48.5(7)
11.5・12・13.9・14.4・15・15.6・15.8・16.5・16.8・17.8・19.5・19.8・20・23.5・25.5・28・29.5・32.5・42.3・48.5・全長(mm)をもっと見る
  • 色シルバー(10)
シルバー
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(47)
  • ニチフ(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • アメリカン電機(5)
  • TRUSCO(4)
  • JAPPY(4)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • マーベル(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ユーボン(1)
モノタロウ・エスコ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・アメリカン電機・TRUSCO・JAPPY・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・デンカエレクトロン・ELPA・オーム電機・PANDUIT(パンドウイット)・マーベル・イチネンTASCO・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(10)
3.7(10)
4.3(11)
5.3(12)
6.4(13)
8.4(11)
10.5(11)
13(11)
15(8)
17(8)
内径(Φmm)をもっと見る
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
519税込571特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
599税込659特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
161税込177
1袋(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(12個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
239税込263
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
389税込428
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(15個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
138税込152
1袋(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
裸圧着端子(丸形) ニチフ裸圧着端子(丸形)ニチフ
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
349税込384
1箱(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
779税込857
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
199税込219
1セット(5個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52電線抱合範囲AWG(#)8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(6個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 R形ニチフ
3,498税込3,848
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
529税込582
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき種類裸圧着端子端子形状丸形JIS規格×
丸形端子 JAPPY丸形端子JAPPY
57税込63特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状丸形
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
[丸形] 裸圧着端子 エスコ[丸形] 裸圧着端子エスコ
605税込666
1パック(10個)ほか
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形
圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機圧着端子(R形) 銅線用アメリカン電機
1,598税込1,758
1セット(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ
2,790税込3,069
1箱(50個×2セット)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52全長(mm)23.5材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8スタッド径(Φmm)8.4
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
4,698税込5,168
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
丸形端子(R型) JAPPY丸形端子(R型)JAPPY
529税込582
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個) エスコ22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個)エスコ
3,360税込3,696
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)18全長(mm)35エスコ品番EA538MA-79
裸圧着端子 ミニパック<丸型> マーベル裸圧着端子 ミニパック<丸型>マーベル(1件のレビュー)
539税込593
1箱(30本)ほか
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子
丸形(R形)圧着端子 アメリカン電機丸形(R形)圧着端子アメリカン電機
5,198税込5,718
1袋(50個)
5日以内出荷
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴R14-5N圧着端子です。
端子形状丸形
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
629税込692
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 イチネンTASCO裸圧着端子イチネンTASCO
699税込769特価
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
0.75-3.5mm2  [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-3.5mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MP-2幅(mm)5.6全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個) エスコ38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)42.7エスコ品番EA538MA-81
38-10.0 [丸形]裸圧着端子(25個) エスコ38-10.0 [丸形]裸圧着端子(25個)エスコ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)15.3全長(mm)37.7エスコ品番EA538MA-80
14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個) エスコ14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)18全長(mm)33エスコ品番EA538MA-77

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型