絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.4
  • 2.2(5)
  • 3.2(10)
  • 3.7(11)
  • 4.3(11)
  • 5.3(12)
  • 8.4(12)
  • 10.5(11)
  • 11(3)
  • 13(12)
  • 14(6)
  • 15(8)
  • 16(3)
  • 17(8)
  • 19(7)
  • 21(7)
  • 23(4)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • -(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(7)
  • 3~4未満(3)
  • 4~5未満(3)
  • 6~7未満(8)
  • 10~20未満(11)
  • 20~30未満(9)
  • 40~50未満(7)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(3)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(13)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(5)
  • 2(6)
  • 2/0(2)
  • 3/0(2)
  • 4(7)
  • 4/0(2)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 11(7)
  • 12(8)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
幅(mm)
  • 9(2)
  • 9.5(2)
  • 9.6(3)
  • 10(4)
  • 10.3(2)
  • 11.5(1)
  • 11.6(2)
  • 11.8(1)
  • 12(8)
  • 13.2(1)
  • 13.3(1)
  • 15(3)
  • 15.5(3)
  • 16(4)
  • 16.5(7)
  • 22(4)
  • 24(2)
  • 27(4)
  • 28.5(2)
  • 36(2)
種類
  • 裸圧着端子(14)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 18.6(2)
  • 20(2)
  • 20.2(2)
  • 21.4(2)
  • 21.5(3)
  • 21.8(5)
  • 22.5(3)
  • 23(2)
  • 23.5(3)
  • 23.8(4)
  • 25.8(3)
  • 28.5(2)
  • 28.6(2)
  • 29.5(2)
  • 29.8(4)
  • 30(2)
  • 33.3(2)
  • 33.7(4)
  • 38(3)
  • 46.7(2)
18.6・20・20.2・21.4・21.5・21.8・22.5・23・23.5・23.8・25.8・28.5・28.6・29.5・29.8・30・33.3・33.7・38・46.7・全長(mm)をもっと見る
  • 色シルバー(1)
シルバー
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • JAPPY(2)
  • ELPA(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・JAPPY・ELPA・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(10)
3.7(11)
4.3(11)
5.3(12)
6.4
8.4(12)
10.5(11)
13(12)
15(8)
17(8)
内径(Φmm)をもっと見る
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(206件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
359税込395特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
190税込209
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
319税込351
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
849税込934
1セット(4個)
当日出荷
CB形。
用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
239税込263
1セット(5個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52電線抱合範囲AWG(#)8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R型) JAPPY丸形端子(R型)JAPPY
529税込582
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型