絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
内寸(mm)
外寸(mm)
2.6・2.9・3.2・3.3・3.6・3.8・3.9・4・4.1・4.3・4.5・5.4・5.6・6・6.1・6.4・6.5・6.8・8.1
全長(mm)
8.5・10・15・16・22・22.7・24・25・25.3・25.5・26・26.7・27・27.5・72.0・1000
スリーブ形状
リングスリープ・突き合せ用
特性
耐熱
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲AWG(#)から絞り込む
12(10)
14(13)
15(13)
16(13)
17(13)
18(13)
19(13)
20(13)
21(12)
22(12)
電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(71件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ突合接続端子 絶縁被覆付モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製モノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105RoHS指令対応証明書(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付モノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法E(mm)15寸法t1(mm)0.8材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600耐熱温度(℃)75スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着スリーブDST(大同端子製造)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁スリーブ 1.25 ELPA絶縁スリーブ 1.25ELPA
189税込208
1個
当日出荷
VC-1.25
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.2全長(mm)25
絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着スリーブDST(大同端子製造)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
2,098税込2,308
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
寸法l(mm)15.0
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)TRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
Bスリーブ(B-1.25) ELPABスリーブ(B-1.25)ELPA
150税込165
1個
当日出荷
B1.25
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3全長(mm)15
絶縁スリーブ 5.5 ELPA絶縁スリーブ 5.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
VC-5.5
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)5.2全長(mm)27
シリコンスリーブ ELPAシリコンスリーブELPA
397税込437
1個
当日出荷
全長:1m Φ1mm
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
絶縁スリーブ 2.0 ELPA絶縁スリーブ 2.0ELPA
189税込208
1個
当日出荷
VC-2
全長(mm)25種類絶縁付圧着スリーブ内径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
Bスリーブ(B-5.5) ELPABスリーブ(B-5.5)ELPA(1件のレビュー)
188税込207
1パック(10個)
当日出荷
B5.5
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4全長(mm)15
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
2,550税込2,805
1パック(100個)
翌日出荷
全長(mm)25.5材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(端子)無酸素銅管(電気すずめっき)入数(個)100
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 オーム電機絶縁被覆付圧着スリーブ B形オーム電機
149税込164
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)15スリーブ形状突き合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
605税込666
1パック(5個)ほか
翌日出荷
絶縁突き合せスリーブ ニチフ絶縁突き合せスリーブニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に仕様B形トラスコ品番138-7684材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)72.0質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.0内寸(mm)26.5JIS規格適合適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型)冨士端子工業
33税込36
1個
5日以内出荷
透明l15mmL25mmRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ ELPA絶縁スリーブELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷
絶縁圧着スリーブ イチネンTASCO絶縁圧着スリーブイチネンTASCO
1,698税込1,868
1セット(100個)
5日以内出荷
全長(mm)25.5種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用・B形 ニチフ銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用・B形ニチフ
369税込406特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スリーブ形状突き合わせ用(B形)種類絶縁被膜付圧着スリーブ
Bスリーブ(B-2) ELPABスリーブ(B-2)ELPA
160税込176
1個
翌々日出荷
B2
全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状リングスリープ
[防水形] 圧着スリーブ(熱収縮) エスコ[防水形] 圧着スリーブ(熱収縮)エスコ
605税込666
1パック(3個)ほか
翌日出荷
VAスリーブ S ELPAVAスリーブ SELPA
218税込240
1袋(15個)
当日出荷
E-小
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)4全長(mm)10
VAスリーブ M ELPAVAスリーブ MELPA
218税込240
1個
翌々日出荷
E-中
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)5.3全長(mm)10
VAスリーブ L ELPAVAスリーブ LELPA
218税込240
1個
翌々日出荷
E-大
全長(mm)10種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)6.1スリーブ形状リングスリープ
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMDニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
6日以内出荷から41日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得

B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用