絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.5~1.5(1)
- 1.5~2.5(1)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
全長(mm)
- 24
- 8.5(1)
- 10(3)
- 15(6)
- 16(1)
- 22(2)
- 22.7(2)
- 25(7)
- 25.3(1)
- 25.5(12)
- 26(1)
- 26.7(2)
- 27(7)
- 27.5(8)
- 72.0(1)
- 1000(1)
内寸(mm)
- 1.4(2)
- 4.0(1)
- 4.3(1)
外寸(mm)
- 2.6(1)
- 2.9(1)
2.6・2.9
特性
- 耐熱(1)
耐熱
スリーブ形状
- 突き合せ用(3)
突き合せ用
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(2)
モノタロウ・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
「電線抱合範囲AWG(#)」から絞り込む
0.5~1.5(1)
1.5~2.5(1)
18(2)
19(2)
20(2)
21(2)
22(2)

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付
(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法E(mm)15寸法t1(mm)0.8材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600耐熱温度(℃)75スリーブ形状突き合わせ用(B形)
『B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用
- 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用