絞り込み
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(8)
  • クレトイシ(5)
外径(Φmm)
  • 300(2)
  • 305(11)
  • 355(11)
  • 405(8)
  • 510(8)
粒度・番手
  • 46(11)
  • 60(10)
  • 80(10)
  • 120(1)
  • 140(2)
穴径(Φmm)
  • 127
  • 1.8(20)
  • 3(3)
  • 6(4)
  • 9.53(11)
  • 10(20)
  • 12.7(65)
  • 15(244)
  • 15.88(39)
  • 16(35)
  • 19.05(18)
  • 20(5)
  • 22(118)
  • 22.23(33)
  • 25.4(20)
  • 31.75(32)
  • 50.8(16)
  • 76.2(14)
  • 152.4(6)
  • 203.2(5)
適合材
  • アルミ(2)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(2)
  • (12)
  • 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
  • 15(1)
  • 25(8)
  • 32(9)
  • 38(11)
  • 50(10)
15・25・32・38・50
砥材
  • A(1)
  • CB(2)
  • CXY(1)
  • GC(2)
  • MPA(1)
  • PA(1)
  • SA(1)
  • SG(1)
  • WA(3)
A・CB・CXY・GC・MPA・PA・SA・SG・WA
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(42件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
平型砥石 32A クレトイシ平型砥石 32Aクレトイシ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号NORITAKE(ノリタケ)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
WAといし(白) クレトイシWAといし(白)クレトイシ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石SA1号NORITAKE(ノリタケ)
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA形状1結合剤V35R
汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY1号NORITAKE(ノリタケ)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY形状1対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
KPメモックス NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスNORITAKE(ノリタケ)
179,800税込197,780
1枚
当日出荷から9日以内出荷
粒度140砥材CB形状1結合剤V砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石MPA1号NORITAKE(ノリタケ)
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
94,980税込104,478
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)粒度140適合材各種焼入れ鋼の難削材砥材CB形状1号結合剤V最高使用周速度(m/s)40
研削砥石