絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
- 103(1)
- 105(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(2)
- 305(1)
穴径(Φmm)
- 15(6)
- 20(1)
- 22(2)
- 25.4(1)
粒度・番手
- 16(1)
- 36(3)
- 46(1)
- 60(4)
- 80(3)
- 100(1)
- 120(1)
適合材
- コンクリート(1)
- ステンレス(2)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 2.5
- 0.6(20)
- 1(4)
- 2(73)
- 3(80)
- 3.5(9)
- 4(41)
- 5(16)
- 6(150)
- 6.4(22)
- 7(11)
- 10(19)
- 13(57)
- 16(39)
- 19(47)
- 20(7)
- 25(28)
- 32(16)
- 38(17)
- 50(18)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- A(2)
- GC(1)
- NFS(1)
- WA(1)
A・GC・NFS・WA
ブランド
- エスコ(2)
- フジケン(2)
- クレトイシ(1)
- PROZONE(1)
- マキタ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- Lifework(ライフワーク)(1)
エスコ・フジケン・クレトイシ・PROZONE・マキタ・BIGMAN(ビッグマン)・Lifework(ライフワーク)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用
PROZONE(4件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷補強ネット2枚入用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
タフカットシルバー
フジケン¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
フレキシブル砥石
Lifework(ライフワーク)¥279税込¥3071個翌日出荷ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
安全切断砥石
フジケン¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A
NSXオフセット型切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個4日以内出荷粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)適合材ステンレス
100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚)
エスコ¥8,370税込¥9,2071箱翌日出荷粒度#80厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])13.75入数20枚
100x3mm/#60 フレキシブル砥石(20枚)
エスコ¥8,370税込¥9,2071箱翌日出荷粒度#60厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])13.75入数20枚




















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)