絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • TYROLIT(2)
  • エスコ(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • ニューレジストン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • レヂトン(1)
  • フジケン(1)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 105(3)
  • 125(7)
  • 150(3)
  • 180(7)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 405(1)
  • 455(1)
穴径(Φmm)
  • 15(6)
  • 22(8)
  • 22.23(4)
  • 25.4(2)
粒度・番手
  • 30
  • 16(13)
  • 24(132)
  • 36(217)
  • 46(121)
  • 60(173)
  • 80(167)
  • 100(71)
  • 120(138)
  • 150(20)
  • 180(31)
  • 220(33)
  • 240(19)
  • 320(20)
  • 360(6)
  • 400(12)
  • 500(10)
  • 600(13)
  • 1000(14)
  • 6000(5)
適合材
  • ステンレス(1)
  • (7)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 6(12)
  • 7(1)
  • 19(1)
3・3.5・6・7・19
砥材
  • A(10)
  • AWA(3)
  • AZ(3)
  • WA(4)
A・AWA・AZ・WA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石 モノタロウオフセット砥石モノタロウ(66件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12枚)
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
Cエース ニューレジストンCエースニューレジストン(12件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(10枚)
当日出荷
X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボンレヂボンカットRC ラフサイドタイプ日本レヂボン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
4日以内出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
インターナル砥石 高速電機(富士製砥)インターナル砥石高速電機(富士製砥)
308税込339
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm TYROLITX-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mmTYROLIT
549税込604
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番388-8275粒度30厚さ(mm)7砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材一般鋼、ステンレス鋼など最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)オフセット砥石HiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
安全切断砥石 フジケン安全切断砥石フジケン
31,980税込35,178
1箱(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A
オフセット砥石JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)オフセット砥石JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
削磨くん(カップ型) レヂトン削磨くん(カップ型)レヂトン
19,980税込21,978
1箱(25枚)
翌日出荷
多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
納得 高速電機(富士製砥)納得高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
5日以内出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
次世代型研削砥石 JITAN 高速度用 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN 高速度用高速電機(富士製砥)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
3日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。研削時に跳ね返る振動が少ないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時の粉塵が少ないです。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。多用途に使用できるオールマイティ日本製です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石納得 高速電機(富士製砥)オフセット砥石納得高速電機(富士製砥)
3,998税込4,398
1箱(25枚)
5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石 スタンダードタイプ TYROLITオフセット砥石 スタンダードタイプTYROLIT
2,698税込2,968
1セット(10枚)
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に厚さ(mm)6砥材A穴径(Φmm)22.23硬度R
オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)オフセット砥石HiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 エスコオフセット砥石エスコ
1,000税込1,100
1枚(5枚)
翌日出荷
従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度#30厚さ(mm)6被削材対応:一般鋼硬度P砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
研削砥石