絞り込み
外径(Φmm)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 100(3)
- 105(1)
- 125(3)
- 180(2)
- 455(1)
穴径(Φmm)
- 15(4)
- 22(2)
- 22.23(3)
- 25.4(1)
粒度・番手
- 30
- 16(7)
- 20(2)
- 24(70)
- 36(143)
- 46(70)
- 60(120)
- 80(96)
- 100(31)
- 120(79)
- 150(14)
- 180(16)
- 220(10)
- 240(12)
- 320(10)
- 400(7)
- 500(3)
- 600(5)
- 1000(9)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- ステンレス(1)
- 鉄(5)
厚さ(mm)
- 3.5(1)
- 6(6)
- 7(1)
- 19(1)
砥材
- A(6)
- AWA(2)
- AZ(1)
- WA(1)
A・AWA・AZ・WA
ブランド
- モノタロウ(1)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- TYROLIT(2)
- エスコ(1)
- ニューレジストン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- レヂトン(1)
- フジケン(1)
モノタロウ・高速電機(富士製砥)・TYROLIT・エスコ・ニューレジストン・BOSCH(ボッシュ)・レヂトン・フジケン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

オフセット砥石
(68件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(12枚)当日出荷より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72販売区分業務用
Cエース
ニューレジストン(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
インターナル砥石
高速電機(富士製砥)¥308~税込¥339~1枚当日出荷ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm
TYROLIT¥549税込¥6041枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番388-8275粒度30厚さ(mm)7砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材一般鋼、ステンレス鋼など最高使用周速度(m/s)80
安全切断砥石
フジケン¥33,980税込¥37,3781箱(20枚)当日出荷から9日以内出荷中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A
オフセット砥石
エスコ¥1,000税込¥1,1001枚(5枚)翌日出荷従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度#30厚さ(mm)6被削材対応:一般鋼硬度P砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
削磨くん(カップ型)
レヂトン¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)翌日出荷多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
オフセット砥石 スタンダードタイプ
TYROLIT¥2,698税込¥2,9681セット(10枚)当日出荷幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に厚さ(mm)6砥材A穴径(Φmm)22.23硬度R