絞り込み
ブランド
  • ミニター(5)
  • Minimo(3)
  • レヂトン(2)
  • アイオン(1)
  • パオック(1)
  • SK11(1)
  • フジケン(1)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 97(1)
  • 100(4)
粒度・番手
  • 600
  • 16(13)
  • 24(135)
  • 30(16)
  • 36(227)
  • 46(124)
  • 60(179)
  • 80(171)
  • 100(73)
  • 120(143)
  • 150(19)
  • 180(33)
  • 220(33)
  • 240(21)
  • 320(21)
  • 360(7)
  • 400(13)
  • 500(10)
  • 1000(16)
  • 6000(5)
穴径(Φmm)
  • 1.8(5)
  • 2.34(2)
  • 6(1)
  • 15(4)
  • 20(1)
適合材
  • アルミ(7)
  • ガラス(7)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(5)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(5)
  • (5)
  • 銅・真鍮(6)
厚さ(mm)
  • 0.6(5)
  • 10(3)
0.6・10
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • WA(2)
C(シリコンカーバイド)・WA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVAジスクオフセット型砥石 アイオンPVAジスクオフセット型砥石アイオン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(Φmm)100厚さ(mm)10穴径(Φmm)15形状オフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
ダイナミックホイール リボーン レヂトンダイナミックホイール リボーンレヂトン(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
スポンヂヂスク レヂトンスポンヂヂスクレヂトン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(20枚)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード) Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)Minimo
3,598税込3,958
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
フジポリッシャー フジケンフジポリッシャーフジケン
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷
耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
ダイヤモンド電着砥石 パオックダイヤモンド電着砥石パオック
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として外径(Φmm)97穴径(Φmm)20適合機種DWG-100幅(mm)30材質砥石(母材):アルミ合金
たて型万能研磨機替砥石 SK11たて型万能研磨機替砥石SK11
14,980税込16,478
1個
当日出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)Minimo
4,998税込5,498
1袋(10本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo研磨用ゴム砥石(軸径6mm)Minimo
2,898税込3,188
1袋(5本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ30X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ30X0.6 2入ミニター
7,398税込8,138
1パック(2個)
10日以内出荷
刃径(Φmm)30厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番852-9170質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ25X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ25X0.6 2入ミニター
5,698税込6,268
1パック(2個)
翌々日出荷
刃径(Φmm)25厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番499-7450質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ22X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ22X0.6 2入ミニター
4,898税込5,388
1パック(2個)
当日出荷
刃径(Φmm)22厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番499-7417質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ19X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ19X0.6 2入ミニター
4,298税込4,728
1パック(2個)
10日以内出荷
刃径(Φmm)19厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番852-9166質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ13X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ13X0.6 2入ミニター
3,198税込3,518
1パック(2個)
当日出荷
刃径(Φmm)13厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番852-9162質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研削砥石