絞り込み
外径(Φmm)
- 7(1)
- 8(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 97(1)
- 100(3)
穴径(Φmm)
- 1.8(5)
- 2.34(2)
- 6(1)
- 15(3)
- 20(1)
粒度・番手
- 600
- 16(13)
- 24(127)
- 30(16)
- 36(203)
- 46(117)
- 60(167)
- 80(153)
- 100(68)
- 120(133)
- 150(20)
- 180(27)
- 220(31)
- 240(17)
- 320(19)
- 360(5)
- 400(12)
- 500(8)
- 1000(14)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(6)
- ステンレス(6)
- セラミックス(5)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(5)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(5)
厚さ(mm)
- 0.6(5)
- 10(2)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(3)
- WA(2)
C(シリコンカーバイド)・WA
ブランド
- ミニター(5)
- Minimo(3)
- レヂトン(2)
- パオック(1)
- SK11(1)
- フジケン(1)
ミニター・Minimo・レヂトン・パオック・SK11・フジケン
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

ダイナミックホイール リボーン
レヂトン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
フジポリッシャー
フジケン¥11,980税込¥13,1781箱(20枚)当日出荷耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
ダイヤモンド電着砥石
パオック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として適合機種DWG-100材質砥石(母材):アルミ合金幅(mm)30穴径(Φmm)20外径(Φmm)97
たて型万能研磨機替砥石
SK11¥14,980税込¥16,4781個当日出荷VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
Minimo¥2,898税込¥3,1881袋(5本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)
Minimo¥3,598税込¥3,9581袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34砥粒WA
スポンヂヂスク
レヂトン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(20枚)翌日出荷から4日以内出荷耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥4,998税込¥5,4981袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ30X0.6 2入
ミニター¥7,698税込¥8,4681パック(2個)10日以内出荷トラスコ品番852-9170粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ25X0.6 2入
ミニター¥5,898税込¥6,4881パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7450粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ22X0.6 2入
ミニター¥4,998税込¥5,4981パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7417粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)22対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ19X0.6 2入
ミニター¥4,398税込¥4,8381パック(2個)10日以内出荷トラスコ品番852-9166粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)19対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ13X0.6 2入
ミニター¥3,398税込¥3,7381パック(2個)当日出荷トラスコ品番852-9162粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅