グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
ハイパーネットレヂトン翌日出荷
柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
スキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
スキルネット オフセット形 FRP、非金属用SK11(5件のレビュー)当日出荷
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。
塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用外径(Φmm)100厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15砥材Cタイプ2P最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
ニュータッチニューレジストン税込¥5,718~¥5,198~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥7,588¥6,898
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708~¥6,098~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,958¥3,598
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708¥6,098
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥17,578¥15,980
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥8,578¥7,798