研削砥石 :「研磨工具」の検索結果

グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼 粒度120 砥材GC 硬度H 砥石周速度(m/s)33
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具の再研磨など。
用途焼き入れ鋼、工具鋼 砥材WA 硬度K 砥石周速度(m/s)33
1枚
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種非金属の研削、研磨 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#100 砥材GC材 外径(Φmm)100 砥粒GC 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材非鉄
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種金属の研削、研磨 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#80 砥材WA材 外径(Φmm)100 砥粒WA 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属
1枚
1,398 税込1,538
9日以内出荷

フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。 外径(mm)205 ブラウン タイプX83-CH 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高周速度42.91m/s(2574.6m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 1019
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。 外径(mm)205 ブラウン タイプX87-FC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高周速度42.91m/s(2574.6m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 1019
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)レヂノックスPA
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材 厚さ(mm)6 砥材PA24M BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材 最高使用周速度(m/s)72
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

富士製砥(高速電機)レヂノックスHZ24L
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 厚さ(mm)6 砥材HZ24L BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 アズワン品番65-9284-93
1箱(10枚)
6,160 税込6,776
翌日出荷

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。 適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 硬度砥材粒:36 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min) 寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
1枚
609 税込670
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング