研削砥石 :「研磨砥石」の検索結果
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
こんなお得な商品も!
オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材AWA
シリーズレヂボンエース
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
関連資料(0.47MB)
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です!
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ
穴径(Φmm)1.9
関連資料(0.47MB)
ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。
粒度#24・オリーブ
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。
安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。
研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。
面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
セット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
厚さ(mm)6
タイプ金属用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
セット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。