研削砥石 :「黒皮取り」の検索結果
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
多層型ヂズク驚異のパワー
特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない!
多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します!
商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
研削でご使用下さい。
グラインダーでご使用下さい。
穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用
タイプカップ型
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s)72
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。