絞り込み
ブランド
  • トーケン(1)
  • TRUSCO(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(1)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 120(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
厚さ(mm)
  • 1.6
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.7(1)
  • 2(23)
  • 2.3(2)
  • 2.5(4)
  • 3(37)
  • 3.5(5)
  • 3.8(2)
  • 4(28)
  • 4.5(4)
  • 5(12)
  • 6(138)
  • 7(7)
  • 8(3)
  • 10.8(2)
  • 15(3)
  • 22(3)
砥材
  • AZ(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
AZ・C(シリコンカーバイド)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C) TRUSCOオフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)TRUSCO
1,298税込1,428
1箱(5枚)ほか
当日出荷
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材アルミ・真鍮・FRP
切断砥石小次郎 トーケン切断砥石小次郎トーケン
2,990税込3,289
1箱(10枚)ほか
当日出荷
巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石