絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 105(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
粒度・番手
- 46(1)
- 120(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 1.6
- 0.6(20)
- 1(4)
- 2(73)
- 2.5(9)
- 3(80)
- 3.5(9)
- 4(41)
- 5(16)
- 6(150)
- 6.4(23)
- 7(11)
- 10(19)
- 13(57)
- 16(39)
- 19(47)
- 20(7)
- 25(28)
- 32(16)
- 38(17)
- 50(18)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- AZ(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
AZ・C(シリコンカーバイド)
ブランド
- トーケン(1)
- TRUSCO(1)
トーケン・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材アルミ・真鍮・FRP
切断砥石小次郎
トーケン¥2,990~税込¥3,289~1箱(10枚)ほか当日出荷巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80














![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)