オフセット砥石 :「ゴム 研磨」の検索結果

オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 厚さ(mm)2P 砥材C タイプP(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。 トラスコ品番835-8191 粒度(#)24 厚さ(mm)5 摘要金属用 砥材WA 穴径(Φmm)15 入数(枚)ブリスターパックに1入り 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780] 外径(Φmm)100 回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
1枚
3,098 税込3,408
翌々日出荷

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります