絞り込み
シリーズ
  • スキルタッチ(2)
  • スーパーグリーン(1)
外径(Φmm)
  • 125
  • 50(1)
  • 58(2)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 100(79)
  • 103(1)
  • 105(4)
  • 106(2)
  • 150(12)
  • 180(17)
  • 205(2)
粒度・番手
  • 16(3)
  • 24(4)
  • 30(1)
  • 36(10)
  • 46(5)
  • 60(6)
  • 80(6)
  • 100(2)
  • 120(4)
穴径(Φmm)
  • 22(14)
厚さ(mm)
  • 2(3)
  • 3(9)
  • 3.5(2)
  • 3.7(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(3)
適合材
  • アルミ(3)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(4)
  • (5)
アルミ・コンクリート・ステンレス・鉄
砥材
  • A(1)
  • AC(2)
  • AWA(1)
  • CC(2)
  • WA(2)
  • ZG(1)
  • その他(3)
A・AC・AWA・CC・WA・ZG・その他
ブランド
  • 日本レヂボン(8)
  • ニューレジストン(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • マキタ(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・マキタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
スーパーグリーン(1)
スキルタッチ(2)
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
549税込604
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボンスーパーレヂテクマ SRT日本レヂボン(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(10件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボンスキルタッチR-2 CC16日本レヂボン(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(25枚)
当日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業コンクリートのバリ取り作業コンクリートの粗面の研削・研磨作業その他のコンクリート補修作業全般厚さ(mm)3粒度16砥材CCシリーズスキルタッチ
左官道 コンクリート用 日本レヂボン左官道 コンクリート用日本レヂボン(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
スーパーグリーンK16 ニューレジストンスーパーグリーンK16ニューレジストン
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
左官道 コンクリート1枚 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚日本レヂボン
679税込747
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度36厚さ(mm)5タイプ重研削用
スキルタッチ R-2 日本レヂボンスキルタッチ R-2日本レヂボン
8,798税込9,678
1箱(25枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
粒度36外径(Φmm)125穴径(Φmm)22厚さ(mm)3.7トラスコ品番767-5062適合ツール125mmディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スーパーレヂテクマX SRT-X 日本レヂボンスーパーレヂテクマX SRT-X日本レヂボン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72外径(Φmm)125厚さ(mm)3.5取付方式X-LOCK
スーパーベスト RSB-X 日本レヂボンスーパーベスト RSB-X日本レヂボン
469税込516
1枚
当日出荷
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:A/WA36N最高使用周速度(m/s)72m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
スーパーレヂテクマX 1枚 日本レヂボンスーパーレヂテクマX 1枚日本レヂボン
609税込670
1枚
当日出荷
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度砥材粒:36最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
納得 高速電機(富士製砥)納得高速電機(富士製砥)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
5日以内出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
スーパータッチ ニューレジストンスーパータッチニューレジストン
5,498税込6,048
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
フレキシブル砥石 マキタフレキシブル砥石マキタ
12,980税込14,278
1箱(20枚)
3日以内出荷
用途石材の研ぎ出し、汚れ落しにコンパネのコンクリート落しに塗装はがしに仕様非金属用粒度CC16厚さ(mm)3砥石寸法(mm)厚さ3

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石